曜日別特売

【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン) PRIMACY SUV+

【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY SUV+ - MICHELIN(ミシュラン)

【タイヤ性能】:
快適性と高速安定性を両立したプレミアムコンフォートSUVタイヤ
SUVでも「最後まで続く安全」を目指して
・ 安心感をもたらす ドライ&ウェット性能
・ 快適なドライブを演出する 優れた静粛性
・ SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプMICHELIN(ミシュラン) PRIMACY SUV+タイヤサイズ225/55R18 98Vタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車内容量1セット(4本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です(ホイールは含まれません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121028225/55R18 98V ×4
163,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする