※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

225/55R18 98V ×4 【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY SUV+ MICHELIN(ミシュラン) 65121028 225/55R18 98V ×4 【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン)  PRIMACY SUV+ MICHELIN(ミシュラン) 65121028

【サマータイヤ4本set】 MICHELIN(ミシュラン) PRIMACY SUV+

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード65121028 品番225/55R18 98V ×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥163,200

【タイヤ性能】:
快適性と高速安定性を両立したプレミアムコンフォートSUVタイヤ
SUVでも「最後まで続く安全」を目指して
・ 安心感をもたらす ドライ&ウェット性能
・ 快適なドライブを演出する 優れた静粛性
・ SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能

用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプMICHELIN(ミシュラン) PRIMACY SUV+ タイヤサイズ225/55R18 98V タイヤ幅(mm)225 リム径(inch)18 偏平率(%)55 適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です(ホイールは含まれません)
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする