木の屋のご飯缶 あなご飯

木の屋のご飯缶 あなご飯 木の屋石巻水産 木の屋のご飯缶 あなご飯 木の屋石巻水産

非常食にはもちろん日常食にもおすすめ!イラコアナゴを独自製法で柔らかく煮つけ、特製タレと一緒に炊き込みました。
日常時は湯煎か、別の容器に移し替えたうえで温めていただき「国産あなごの炊き込みご飯」としてお召し上がりください。
非常時には、火も水も使わず缶を開けるだけでお召し上がりいただけます。

原材料玄米(国産)、イラコアナゴ(国産)、醤油、砂糖、みりん、(一部に小麦・大豆を含む) 入数1缶(170g) 栄養成分(100gあたり)エネルギー:168kcal、たんぱく質:6.0g、脂質:5.1g、炭水化物:24.5g、食塩相当量:1.1g 内容量1缶(170g)
注意
※ひと手間かけて「湯煎」で温めると、メーカーが拘った食感がお楽しみいただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65121159 -
オープン
599
647 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする