曜日別特売

牛たん和風おろしソース煮込み

牛たん和風おろしソース煮込み - 木の屋石巻水産牛たん和風おろしソース煮込み - 木の屋石巻水産

従来の缶詰製法ではボサボサになる牛たんの食感を5年の歳月をかけて生み出した独自製法によって、ジューシーに仕上げるメーカーの牛たん缶詰「和風おろしソース煮込み」
自社で熟成した厚切りの牛たんと大根おろしとの相性は抜群!ご飯のおかずやおつまみにもおすすめな商品です。

原材料牛たん(アメリカ又はカナダ又はその他)、大根おろし、砂糖、しょうゆ、でん粉、香辛料、寒天、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)入数1缶(170g ( 固形量:80g ))栄養成分(100gあたり)エネルギー:124kcal、たんぱく質:16.1g、脂質:1.9g、炭水化物:10.6g、食塩相当量:1.6g内容量1缶(170g)
注意
※ひと手間かけて「湯煎」で温めると、メーカーが拘った食感がお楽しみいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65121150-
オープン
799
863(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする