曜日別特売

キャリーファイル

キャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイキャリーファイル - セキセイ

ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン。 仕事や学校での書類の持ち運びや移動用バッグとしても大活躍。 背ラベルで分類できるから書類をわかりやすく整理できます。 中身の確認が容易な透明タイプ。 携帯に最適! 軽くて丈夫なPP製。 テキストやノートなどを入れて、キャンパス内を持ち歩くのに最適。 デスク・キャビネットまわりの整理に。

用途ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン仕様背ラベル付寸法(mm)317・257・20透明サイズA4規格A4内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ラベルサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65109584SSS-1020-00再生PP 0.6mm厚縦130×横31.5
900
769
846(税込)
当日出荷
65109600SSS-1040-00再生PP 0.65mm厚縦130×横49
1,140
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする