曜日別特売

REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き)

REGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPANREGOシリーズ 12V 60A 走行充電器 Bluetoothモジュール内蔵(専用アンダーソンケーブル付き) - RENOGY JAPAN

Renogy REGOシリーズ 走行充電器12V 60A Bluetoothモジュール内蔵(RBC1260DO-12B-JP)には、独自の接続端子が採用されており、設置時間を短縮することができます。本製品はサブバッテリーへの充電だけでなく、サブバッテリーからメインバッテリーへ充電されるロジックが搭載されています。本製品には接続に必要な専用のアンダーソンケーブル(RPC1006PR-75-JP&RPC0506PR-75-JP)が付いています。
【容易な接続・バッテリータイプ設定】
本製品は従来のリング端子の代わりにアンダーソン端子を使用しています。コネクタを差し込むだけで、安全かつ迅速な接続ができます。本体にあるバッテリータイプ設定回転つまみによって、簡単にバッテリータイプが設定可能です。
【高効率充電】
4ステージのバッテリー充電アルゴリズム(バルクチャージ、ブーストチャージ、フロートチャージ、イコライゼ―ションチャージ)があり、迅速かつ安全にバッテリーを満充電させることができます。
【豊富なバッテリー種類と発電機のタイプに適用】
ディープサイクル密閉式 (AGM/SLD)、ゲル式 (Gel)、補水式 (Flooded)、リチウム (Lituium)のバッテリーに適用します。 また、スマート発電機(スマート発電機とは発電機の種類ではなく、電圧調整機能がついている発電機を指します。)と従来の発電機に適用します。
【DC HOMEアプリで充電状況を遠隔監視】
本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されているため、メーカーのDC HOMEアプリを介し、遠隔で充電状況を監視することができます(※Bluetooth通信の距離は3mです)。DC HOMEアプリのダウンロードは、下記リンクより可能です。
DC-Home-google-play-download.png
【様々な安全保護】
入力・出力側に過電圧保護、過熱保護、および逆極性保護を備えております。 CB; FCC; CE; UKCA; MIC などを含む複数の認証を取得しています。
【主なご利用場面】
キャンピングカーのように、車内で複数の電化製品をご利用になられる方におすすめです。
【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー】
メーカーでは、走行充電器との相性が良いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを別途販売しています。こちらも合わせて購入をご検討ください。

仕様●充電効率:>94%●入力側ヒューズ規格:90A●出力側ヒューズ規格:80A●端子サイズ:(RPC1006PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10、(RPC0506PR-75-JP)アンダーソンPP75 / 丸型端子圧着端子M10●自己消耗電力:50mAセット内容REGOシリーズ 走行充電器12V 60A 本体(RBC1260DO-12B-JP) × 1、アタブターケーブル × 2、バッテリー温度センサー × 1、IGN信号線 × 1、ネジ × 4、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC1006PR-75-JP) × 1、専用アンダーソンケーブル 片側丸型端子(RPC0506PR-75-JP) × 1寸法(mm)350×213×102質量(kg)3.12サイズ(RPC1006PR-75-JP)14SQ(6AWG)、(RPC0506PR-75-JP) 14SQ(6AWG)使用温度範囲(℃)(RPC1006PR-75-JP)-40~105(-104°F~221°F)、(RPC0506PR-75-JP) -40~105(-104°F~221°F)電圧(V)システム:12定格電圧(V)(RPC1006PR-75-JP)600、(RPC0506PR-75-JP)600許容電流(A)(RPC1006PR-75-JP)105、(RPC0506PR-75-JP)105長さ(cm)(RPC1006PR-75-JP) 304.80(10FT)、(RPC0506PR-75-JP)152.40(5FT)出力電圧(V)10-16DCバッテリーSLD/AGM, GEL, FLD, LI,USER充電電流(A)60コネクタアンダーソン PP75最大出力電力(W)800入力電圧範囲(V)10-16DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60内容量1台
取扱説明書:(14.3MB)
注意
※・スマートな発電機の場合、IGN信号線を接続する必要があります。
※ ・ 推奨ヒューズサイズ:車両入力ヒューズ定格電流は90A以上、充電器出力ヒューズ定格電流は80A以上となります。推奨の規格数値以上のヒューズをお選びください。
※例:90A以上には、メーカーの100Aヒューズをご利用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65133217RCB1260DO-100506PR-JP
50,612
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080

商品説明動画

Renogy REGO DC DC Charger
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする