イエローネット 1mx17m

イエローネット 1mx17m - グリーンクロス

軽量かつ丈夫で、耐水性と耐薬品性に優れている、様々な用途で使用できるポリエチレン樹脂を原料としたネットです。他の素材のネットに比べて軽量なので、持ち運びや作業がしやすいです。引張強度に優れており、水に濡れても劣化しにくく、さらに多くの薬品に対して抵抗力があるので、破れにくいです。熱加工をはじめとした加工が容易であることも特長です。また、他の素材のネットに比べて安価となっています。

用途農業、漁業、建設現場、スポーツ、その他一般生活などでの使用に。仕様●周囲仕様:切りっぱなし●結節有無:有長さ(m)17線径(Φmm)1.9幅(m)1目合い(mm)25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※熱に弱いため、高温で使用すると変形したり溶けたりする可能性があります。紫外線によって劣化することがあるため、長期間屋外で使用する場合には紫外線対策が必要です。鋭利な物との摩擦によって破れることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141906YM25-0117
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする