強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 4mx100m ホワイト

強力アニマルネット 目合い20mmx25mm 4mx100m ホワイト - グリーンクロス

強度と耐久性に優れたネットです。軽量で扱いやすく、紫外線劣化や水濡れに強いです。動物の脱走を防ぐことができるので、動物園やペットショップでの動物の囲いとしてや、農業での鳥獣被害対策、また家庭菜園での鳥害対策に最適です。その他、工事現場での飛散物防止や風よけや日よけにも用いることができます。

用途動物園やペットショップでの動物の囲い、農業での鳥獣被害対策、、家庭菜園での鳥害対策、工事現場での飛散物防止、風よけや日よけに。ホワイト長さ(m)100幅(m)4目合い(mm)20×25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※紫外線に強い製品ではありますが、長時間直射日光に当たると劣化する場合があるのでご注意ください。定期的に点検と清掃を行い、破損や劣化がないか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142134N2525
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする