遮熱ネットホワイト SW45 2mx9m

遮熱ネットホワイト SW45 2mx9m - グリーンクロス

日射を効果的に反射し、室内温度の上昇を抑制することができます。高品質な素材を使用しており、長期間の使用にも耐えます。女性でも簡単に設置できるほど軽量で、取り扱いも簡単です。設置が簡単で、風にも強いです。品質の高い日本製であることも魅力の一つです。ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけやレジャーシートとして使ったり、ペットの遊び場に用いることもできます。

用途ベランダ、庭、窓、カーポートの日よけ、レジャーシート、ペットの遊び場に。仕様●タテ伸び率(%):22.8●タテ引張強度(N):380●ヨコ伸び率(%):27.4●ヨコ引張強度(N):371●周囲加工:直径6mmロープ入、白色ターポリンテープ縫製加工、ハトメ(アルミ製#28)ピッチ付ホワイト長さ(m)9遮光率(%)約45ハトメピッチ(cm)50幅(m)2試験方法JIS L1096A法(カットストリップ法)、試験片幅:5cm、つかみ間隔:20cm、引張速度:分速20cm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風時は、ネットが破損する恐れがあるため、取り外してください。火の近くに設置しないでください。ネットに負荷をかけすぎないようにしてください。設置前に、取扱説明書をよく読んでください。サイズにより巾繋ぎが入ります。試験によって得た数値は、測定値であり保証値ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65141215SW45
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする