ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.2mx50m ホワイト

ワイドラッセル防風網 目合い4mm 1.2mx50m ホワイト - グリーンクロス

風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。

用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。ホワイト長さ(m)50幅(m)1.2目合い(mm)4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※強風が発生しやすい場所には設置しないでください。しっかりと固定し、風による煽りを防いでください。破損や劣化がないか定期的に点検してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142344N400
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする