OPTO SUPPLY
Φ5mm 赤外線LED 850nm 15°
Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
用途
IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。
仕様
半値角:15°
ピーク波長(nm)
850
入数
20
順電圧(V)
1.6(typ.)
順電流(mA)
70(絶対最大定格)
放射強度(mW/sr)
45
内容量
1袋(20個)
注意
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65150060
OSI3CA5111A-20P
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください