Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° - OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 850nm 30° - OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 850nm 30° - OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 850nm 30° - OPTO SUPPLYΦ3mm 赤外線LED 850nm 30° - OPTO SUPPLY

Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。

用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30内容量1袋(20個)
注意
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150044OSI3CA3131A-20P
オープン
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする