ビルトインコンロ スペリアシリーズ
水無両面焼き ガラストップ天板
- 用途
- 都市ガス用
- 電源(V)
- 単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
- 口数
- 3口
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 596×537×269
- 機能
- 感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、レンジフード連動機能
- バーナー火口
- Wワイド火力バーナー
- 内容量
- 1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
キッチン の新着商品
カテゴリ









![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /都市ガス12・13A /左強火] リンナイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83954214-240906-02.jpg)






