曜日別特売

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A-

ハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- - SMCハイストッパシリンダ ロックリリース仕様 RS2H80A- - SMC

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止
パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。

ストローク(mm)40(Φ80)使用チューブ内径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc配管方向軸方向(チューブ)オーダーメイド仕様ロックリリース仕様内容量1個
関連資料:カタログ(0.79MB)取扱説明書:取扱説明書(5.29MB)
5616件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
材質(ローラー部)
ショックアブソーバの種類
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67832015RS2H80A-40DL-D-XC102複動形樹脂標準なし(磁石内蔵)
80,800
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832024RS2H80A-40DL-D-M9NV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832040RS2H80A-40DL-D-M9NVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832049RS2H80A-40DL-D-M9N-XC102複動形樹脂標準あり
86,630
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832058RS2H80A-40DL-D-M9NS-XC102複動形樹脂標準あり
83,710
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832067RS2H80A-40DL-D-M9PV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832076RS2H80A-40DL-D-M9PVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832085RS2H80A-40DL-D-M9P-XC102複動形樹脂標準あり
86,630
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832094RS2H80A-40DL-D-M9PS-XC102複動形樹脂標準あり
83,710
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832110RS2H80A-40DL-D-M9BV-XC102複動形樹脂標準あり
87,290
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832119RS2H80A-40DL-D-M9BVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,040
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832128RS2H80A-40DL-D-M9B-XC102複動形樹脂標準あり
86,410
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832137RS2H80A-40DL-D-M9BS-XC102複動形樹脂標準あり
83,600
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832146RS2H80A-40DL-D-M9NWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832155RS2H80A-40DL-D-M9NWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832164RS2H80A-40DL-D-M9NW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832180RS2H80A-40DL-D-M9NWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832189RS2H80A-40DL-D-M9PWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832198RS2H80A-40DL-D-M9PWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832207RS2H80A-40DL-D-M9PW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832216RS2H80A-40DL-D-M9PWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832225RS2H80A-40DL-D-M9BWV-XC102複動形樹脂標準あり
87,620
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832234RS2H80A-40DL-D-M9BWVS-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832250RS2H80A-40DL-D-M9BW-XC102複動形樹脂標準あり
86,960
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832259RS2H80A-40DL-D-M9BWS-XC102複動形樹脂標準あり
83,880
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832268RS2H80A-40DL-D-P3DWA-XC102複動形樹脂標準あり
92,020
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832277RS2H80A-40DL-D-P3DWAS-XC102複動形樹脂標準あり
86,410
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832286RS2H80A-40DL-D-A96V-XC102複動形樹脂標準あり
85,090
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832295RS2H80A-40DL-D-A96VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,940
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832304RS2H80A-40DL-D-A96-XC102複動形樹脂標準あり
84,430
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832320RS2H80A-40DL-D-A96S-XC102複動形樹脂標準あり
82,610
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832329RS2H80A-40DL-D-A93V-XC102複動形樹脂標準あり
84,870
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832338RS2H80A-40DL-D-A93VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,830
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832347RS2H80A-40DL-D-A93-XC102複動形樹脂標準あり
84,210
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832356RS2H80A-40DL-D-A93S-XC102複動形樹脂標準あり
82,500
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832365RS2H80A-40DL-D-A90V-XC102複動形樹脂標準あり
83,550
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832374RS2H80A-40DL-D-A90VS-XC102複動形樹脂標準あり
82,170
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832390RS2H80A-40DL-D-A90-XC102複動形樹脂標準あり
82,890
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832399RS2H80A-40DL-D-A90S-XC102複動形樹脂標準あり
81,840
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832408RS2H80A-40DL-DY-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバなし(磁石内蔵)
82,450
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832417RS2H80A-40DL-DY-M9NV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832426RS2H80A-40DL-DY-M9NVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832435RS2H80A-40DL-DY-M9N-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,280
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832444RS2H80A-40DL-DY-M9NS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,360
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832460RS2H80A-40DL-DY-M9PV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832469RS2H80A-40DL-DY-M9PVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832478RS2H80A-40DL-DY-M9P-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,280
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832487RS2H80A-40DL-DY-M9PS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,360
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832496RS2H80A-40DL-DY-M9BV-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
88,940
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
67832505RS2H80A-40DL-DY-M9BVS-XC102複動形樹脂スクレーパ付ショックアブソーバあり
85,690
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする