曜日別特売
LM251D アンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用) DXアンテナ 65165679

アンテナ用壁面取付金具(BS・CSアンテナ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65165679
品番
LM251D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

突き出し長さ250mmの衛星放送パラボラアンテナ用壁面取付金具です。45形~50形まで対応。美しいアルミ製で錆に強く、家屋の外観を損ないません。スリムな壁面取付部は細い支柱や様々な建材からはみ出さずにスッキリ取り付けできます。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。耐風速50m/s設計(メーカー製45~50形衛星アンテナ取り付け時)
アンテナ用壁面取付金具。突き出し長さ250mm 。柱や、壁面を利用してBS・110度CSアンテナの手軽な取り付けを実現します 。アルミ合金にアルマイト処理を施し塩害等にも強く、優れた耐久性を発揮します。BS110度CSアンテナ用。メーカー製45形~50形パラボラアンテナに対応。メーカー製アンテナ取り付け時の耐風速は50m/sです。壁面取付部はネジ穴が4ヶ所縦に並べ、様々な建材にしっかりと固定できます。小型軽量設計で容易に取り扱えます。

付属品
木ねじ×4本、ドリルねじ×4本、防水ワッシャー×4本
適合
【アンテナ径】衛星放送用パラボラアンテナ 50形以下
材質
アルミ合金、アルマイト処理
長さ(mm)
247.5
寸法(mm)
250(突き出し)、【壁面取付部】64×200
質量(kg)
0.7
マスト径(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする