浅香工業
板ジョレン 1050柄付
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。
頭部ストレートタイプ。
用途
土砂、砂利、灰等の収集作業。
材質
頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)
1050
質量(kg)
約1.5
タイプ
1050柄付
板厚(mm)
【頭部】1.2
頭部長(mm)
280
先幅(mm)
245
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164979
72067
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください