浅香工業
シャークカッター 柄付
用途
屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質
頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)
2080~3650
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
160
先幅(mm)
370
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164918
124728
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください