らく楽ハンドボー キバ型

らく楽ハンドボー キバ型 - 浅香工業らく楽ハンドボー キバ型 - 浅香工業らく楽ハンドボー キバ型 - 浅香工業らく楽ハンドボー キバ型 - 浅香工業

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります

用途氷割り等の作業に適します材質頭部:スチール/柄部:スチール全長(mm)1115質量(kg)3タイプキバ型頭部長(mm)97先幅(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65164945124711
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする