近江屋ロープ
グリーンブロックネット
動物進入防止用のネットです。
用途
獣害防止用ネット
長さ(m)
50
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
幅(m)
目合い
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65164069
CBLU-100
ブルー
PE400d/60本、ステンレス0.19mm×8本
1.8
100mm目
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164078
CBLK-50
ブラック
PE400d/60本、ステンレス0.19mm×8本
2
50mm目
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164087
CDN-1
グリーン
PE400d/40本、ダイニーマ1600d/2本
1.8
50mm目
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65164096
DT3-2
ブルー
(上部本体部)長さ:0.8m、PE400d/36本、(下部スカート部)長さ:0.6m、PE400D/30本、(中部本体部)長さ:1.0m、PE400d/30本、ダイニーマ:1200d/3本
2.4
50mm目
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。