曜日別特売

プライバシーテント

プライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズプライバシーテント - クルーズ

2枚の屋根(メッシュ屋根・遮光屋根)が着脱可能です。
ホワイトボード・ペン・イレーザーが付属しています。
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。
組み立てが簡単で省スペースで保管できます。
防炎素材を使用しているので安心です。

付属品テント袋、アルミ敷きマット1枚、取扱説明書、ホワイトボード1枚、水性ペン1本、イレーザー1個材質ポリエステル、スチール、ナイロンブルータイプ2~3人用、屋根:2枚外形寸法(mm)2100×2100×1800内容量1個
関連資料:(1.35MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65204240RS-5
48,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする