Panasonic(パナソニック)
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603111
寸法(mm)
11×20.2×22、センシング距離:12
高さ(mm)
20.2
シリーズ
EKMC
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65211906
EKMC1603111
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください