Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112

Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 12m スルーホール EKMC1603112 - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)11 (Base) , 22 (Top)寸法(mm)11×20.2×22、センシング距離:12高さ(mm)20.2センサータイプPIRセンサピン数(ピン)3スイッチング方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力電流Max100μA実装タイプスルーホール最大供給電流(μA)170出力タイプデジタル最大出力電圧(V)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212037EKMC1603112
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする