Panasonic(パナソニック)
Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー PCB
仕様
末端様式:PCB
アクチュエータの種類
ヒンジレバー
接点構成
SP-CO
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
材質(コンタクト)
機械的寿命
動作温度範囲(℃)
最大動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212186
AV4424
0.25
銀めっき
3 x 10^5Operations
-25 → +80
80
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212448
AVT34243
0.34
銀ニッケル合金
5 x 10^5Operations
-25 → +85
85
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65213026
AVT34223
0.12
銀ニッケル合金
5 x 10^5Operations
-25 → +85
85
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください