曜日別特売

Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板

Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 - Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ヒンジレバー ライトアングル基板 - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:ライトアングル基板アクチュエータの種類ヒンジレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.25機械的寿命3 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AV4超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチ. これらの超ミニチュアスナップ式マイクロスイッチは、世界で最小のスナップ式スイッチの一部です。 端子タイプには、ストレート、ライト、及びレフトアングル基板が含まれます。代表的な用途には、コンパクトなビジュアル機器、小型オーディオ機器、OA機器が含まれます。. 超ミニチュアサイズ、わずか4.5 x 7.5 x 4.5 mm (基板)、6.6 x 7.5 x 4.5 mm (はんだ) 軽量、0.2 g (基板)、0.3 g (はんだ) あらゆる方向に隣接して取り付け可能動作温度範囲(℃)-25 → +80最大動作温度(℃)80最小動作温度(℃)-25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(コンタクト)
コンタクト定格電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65212274AV4524銀めっき500@30Vdc
オープン
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
65212430AV452461金めっき100@30Vdc
オープン
399
439(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする