Panasonic(パナソニック)
Panasonic 近接センサ IC, PIRセンサ, 5m スルーホール EKMC1601113
幅(mm)
11 (Base) , 9.5 (Top)
寸法(mm)
11×14.4×9.5、センシング距離:5
高さ(mm)
14.4
センサータイプ
PIRセンサ
ピン数(ピン)
3
スイッチング方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
Max100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
170
出力タイプ
デジタル
最大出力電圧(V)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212746
EKMC1601113
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください