曜日別特売

Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS

Panasonic リレーソケット 基板実装 S Relays, S-PS - Panasonic(パナソニック)
仕様UL、CSA. Sシリーズリレー. この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。. 低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照取付方式基板実装電圧(V)250acシリーズS RelaysRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Sシリーズリレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213175S-PS
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする