曜日別特売

Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだ

Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだ - Panasonic(パナソニック)
仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類ローラレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.039材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子動作温度範囲(℃)-25 → +85コンタクト定格電流(A)3@250Vcリリース力(N)0.034最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65213394AVT32543
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする