Panasonic(パナソニック)
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0.5W ERJ14YJ100U
仕様
1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 5 %. Bourns製ERJ14シリーズ厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、定格電力は70 ℃で62.5 mW. 特長. 小型軽量. 高い信頼性. リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適
定格電力(W)
0.5
抵抗(Ω)
10
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
厚膜
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65217917
ERJ14YJ100U
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください