仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上長さ(mm)34.5厚さ(mm)4.8寸法(mm)11.5(Dia.)×4.8直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)340エネルギー(J)35最大定格電圧(V)AC:130、直流:170バリスタ電圧(V)200最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5内容量1袋(10個)