曜日別特売

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, ERZVF2M471

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V, ERZVF2M471 - Panasonic(パナソニック)
仕様PCQC(GB/T10193、GB/T10194). 金属酸化物バリスタ ZNRシリーズ SMD. Panasonic VF サージアブソーバは、フロー / リフローはんだ付け用に設計されています。これらのサージアブソーバは、低クランプ電圧と大容量のサージ電流性能を備えています。VF サージアブソーバは、酸化亜鉛非直線性抵抗(ZNR)シリーズに属しています。コストと基板スペースを節約すると同時に、2つのバックツーバックツェナーダイオードと1つの並列接続コンデンサを組み合わせた機能と同じ機能を実行することができます。. コンパクトサイズ 表面実装 保護コーティング. 用途. 代表的な用途には、リレーやスイッチの開閉サージ吸収、民生用機器や産業用機器の保護などがあります。ターミナルアダプター、モデム、xDSLなどの通信モジュールの保護に使用できます。材質ZNR長さ(mm)8厚さ(mm)3.2奥行(mm)6電流(A)クランプ:10シリーズVFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775最大定格電圧(V)AC:300、直流:385バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)300リード間隔(mm)2.5内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65223684ERZVF2M471
オープン
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする