Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V, 7nF, ERZV14D390 - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)4.9寸法(mm)15.5(Dia.)×4.9直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量7nF制限電圧(V)77最大定格電圧(V)AC:25、直流:31バリスタ電圧(V)39最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65229957ERZV14D390
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする