曜日別特売

Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω

Panasonic EMIフィルタ 160mA 表面実装 1.75Ω - Panasonic(パナソニック)
仕様パナソニックEXCシリーズSMDコモンモードチョーク. パナソニックEXCコモンモードノイズフィルタは、低DC抵抗、低挿入損失の高速データライン用ノイズフィルタです。 EXCシリーズの用途: コンピュータ周辺機器、携帯電話、ディスプレイ装置用のUSB、LVDS及びHDMIラインなど。長さ(mm)1.25寸法(mm)1.25×1×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1シリーズEXC24CE抵抗(Ω)1.75定格電流(mA)最大:160RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)100終端スタイルPCピン実装タイプ表面実装最大定格電圧(V)5 dc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65230499EXC24CE900U
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする