Panasonic(パナソニック)
Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On
仕様
末端様式:ストレート
アクチュエータの種類
押し板
接点構成
SPST
ボタン色
黒
動作特性
Push-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
コンタクト定格電流(mA)
50
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65231944
EVQPUC02K
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください