Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621

Panasonic バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 330pF, ERZV14D621 - Panasonic(パナソニック)
材質金属厚さ(mm)7.1寸法(mm)16(Dia.)×7.1直径(Φmm)16奥行(mm)7.1電流(A)クランプ:50シリーズV14静電容量330pF制限電圧(V)1025最大定格電圧(V)AC:385、直流:505バリスタ電圧(V)620最大サージ電流(A)5000リード間隔(mm)7.5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65232565ERZV14D621
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする