Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 680μF, ,35V dc, EEUFR1V681LB
長さ(mm)
25
寸法(mm)
10(Dia.)×25
直径(Φmm)
10
電圧(V)
35dc
静電容量
680μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65237097
EEUFR1V681LB
1袋(5個)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65243458
EEUFR1V681LB
1セット(500個)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください