Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 150μF, ,50V dc, EEUFR1H151B
長さ(mm)
12.5
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
直径(Φmm)
10
電圧(V)
50dc
静電容量
150μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65237849
EEUFR1H151B
1袋(10個)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65242444
EEUFR1H151B
1セット(500個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください