Panasonic(パナソニック)
パナソニック, ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 mA 最大負荷電圧:1000 V ac/dc 表面実装, AQV259A
取付方式
表面実装
シリーズ
AQV
接点構成
SPST
範囲
PhotoMOS
最大負荷電流(mA)
30
スイッチング方式
MOSFETスイッチング
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力装置
Photo MOSFET
最大負荷電圧(V)
1000 ac/dc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65237885
AQV259A
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください