Panasonic(パナソニック)
Panasonic コンデンサ 47μF, ,25V dc, EEUFR1E470B
長さ(mm)
11
寸法(mm)
5×11
直径(Φmm)
5
電圧(V)
25dc
静電容量
47μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
テクノロジー
アルミ電解
最大動作温度(℃)
105
リード間隔(mm)
5
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65239784
EEUFR1E470B
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください