曜日別特売

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm

Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm - Panasonic(パナソニック)
仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装長さ(mm)4.9幅(mm)4.9寸法(mm)4.9×4.9×1.50アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ操作力(N)1.6特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム動作温度範囲(℃)-20 → +70アクチュエータ長さ(mm)1.5コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65240344EVQPLHA15
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする