仕様金属皮膜(薄膜)チップ抵抗器、高信頼性型高い信頼性: 高温、高湿環境下で安定した性能(85 ℃ 85 %RH定格負荷、カテゴリ温度範囲: -55 → +155 ℃) 高い精度: 低い抵抗値許容差と抵抗温度計数 高性能: 低電流ノイズ、優れた直線性規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±10ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1セット(500個)