Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820

Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 - Panasonic(パナソニック)
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65249225ERZV05D820
オープン
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする