極数2オス・メスメスピッチ(mm)3.96実装タイプケーブルマウント接続方向ストレートシリーズVHR材質(ハウジング)ポリアミド仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装長さ(mm)7.86幅(mm)10.5行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ内容量1袋(5個)