仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート内容量1袋(40個)