曜日別特売

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D

JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D - JST(日本圧着端子製造)
仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)9.5ピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6525831608R-JWPF-VSLE-D
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする