曜日別特売

JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN)

JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN) - JST(日本圧着端子製造)
コネクタシステム電線対基板極数9定格電圧(kV)100行数1ピッチ(mm)2接続方向ライトアングル結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド材質(コンタクト)真鍮シリーズPHシリーズ番号S9B仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(kV)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65258560S9B-PH-K-S(LF)(SN)91002
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする