JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
XH
定格電流(A)
3
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
250.0 、 1000.0 ac
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.4
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65258980
B10B-XH-AM (LF)(SN)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください