JST(日本圧着端子製造)
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
仕様
JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチ
ピッチ(mm)
2.5
極数
3
シリーズ
JFA J2000
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
接続方向
ライトアングル
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65260739
S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください