SIEMENS
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4
シリーズ
LOGO!
入力方式
デジタル
デジタル出力
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル入力
4
併用可能製品
LOGO! 8 、 LOGO !8.2
入力数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源電圧
出力タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264564
6ED1055-1HB00-0BA2
24 V dc
リレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65264686
6ED1055-1CB00-0BA2
24 V dc
デジタル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65264720
6ED1055-1FB00-0BA2
115 V ac/dc、230 V ac/dc
リレー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください