SIEMENS
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6
仕様
キット込み:なし
寸法(mm)
100×90×75
電圧(V)
24dc
シリーズ
SIMATIC S7-1200
電源電圧
20.4. →28.8 V dc
入力方式
アナログ、デジタル
インターフェイス
イーサネット、 PROFINET
ネットワークタイプ
Ethernet
デジタル入力
8
併用可能製品
SIMATIC S7-1200シリーズ
入力数
8 (デジタル、2スイッチアナログ)
出力タイプ
デジタル、トランジスタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264580
6ES7212-1AE40-0XB0
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください