曜日別特売

Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc

Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc - SIEMENS
仕様Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定長さ(mm)125幅(mm)50タイプUPS奥行(mm)125定格電力(W)360定格電流(A)15出力電圧(V)21.5→28.5dc入力電圧(V)22→29dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルSITOP DC実装タイプDINレール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652646076EP1931-2EC21
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする